ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ワイヤークリップ
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
3.5
4.5
6.5
8
9.5
10
12.5
14
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924756
10101910
687-5962
M2
3.5
19
10
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924765
10101911
687-5987
M4
4.5
25
15
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924781
10101912
687-6024
M5
6.5
29
16.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924790
10101913
687-7654
M6
8
36
20
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924799
10101914
687-5979
M8
9.5
39
21
オープン
¥
1,371
¥
1,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924808
10104232
687-6017
M9
10
50.5
27.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924817
10101915
687-6031
M10
12.5
49
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924826
10101916
687-6016
M12
14
59
33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください