ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス シャックル
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
材質
SUS304
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924835
10101920
687-5937
8
8
16
4
オープン
¥
613
¥
674
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924851
10101921
687-5941
10
10
17
5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924860
10101922
687-7665
12
12
21
6
オープン
¥
763
¥
839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924869
10101923
689-9767
16
16
28
8
オープン
¥
1,206
¥
1,327
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924878
10101924
687-6045
22
20
35
10
オープン
¥
1,576
¥
1,734
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924887
10101925
687-7695
24
24
42
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください