ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロングシャックル
シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。
材質
SUS304
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924896
10101930
687-6035
M4
8
8
30
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924905
10101931
687-6015
M5
10
10
36
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14924921
10101932
687-7709
M6
12
12
45
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924930
10101933
687-6022
M8
16
16
59
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924939
10101934
687-5977
M10
21
20
75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924948
10101935
687-6028
M12
25
24
90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください