ユニクロ シャックル

ユニクロ シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ シャックル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。

材質スチール、表面処理:ユニクロ内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
ピン径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492461610101839687-77151212266
オープン
196
216(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492462510101840687-597215.515.5338
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492464110101841689-976417.518379
オープン
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
1492465010101842689-97712523.54712
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
1492465910101843687-594432306016
オープン
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
1492466810101844687-600936367519
オープン
1,473
1,620(税込)
翌日出荷
返品不可
1492467710101845689-975242438822
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
1492468610101846687-767342438925
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする