曜日別特売

ステンレス ターンバックル 両フック

ステンレス ターンバックル 両フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ターンバックル 両フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。

材質SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492657610101900688-5554M4871275
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492658510101901688-5548M51081578
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492660110101902688-5547M61321939
オープン
1,550
1,705(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492661010101903688-5551M818526313
オープン
2,483
2,731(税込)
翌日出荷
返品不可
1492661910101904688-5552M923033015
オープン
4,181
4,599(税込)
当日出荷
返品不可
1492662810101905688-5549M1229544017
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする