曜日別特売

ステンレス リングネイル

ステンレス リングネイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングネイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

壁面などに取り付けする受け金具です。

材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492528010102096687-77063256.532
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492528910102097687-76844306.532
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492529810102098687-77165356.532
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492530710102099687-7674640834
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする