ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 丸カンスクリュー
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925709
10104204
687-5974
3
26
4
46
オープン
¥
661
¥
727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925718
10104205
687-6047
5
30
6
56
オープン
¥
886
¥
975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925727
10104206
687-7635
7
50
8
60
オープン
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください