ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス バッドアイ丸カン
壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925736
10104212
687-7698
5
30
20
15
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14925745
10104213
687-6004
6
40
26
20
オープン
¥
1,396
¥
1,536
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925761
10104214
687-7687
8
50
32
26
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください