ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス リングボルト
壁面などに取り付けする受け金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925316
10102102
687-7693
6
35
81
53.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925325
10102103
687-6044
8
45
90
53.3
オープン
¥
1,539
¥
1,693
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925341
10102104
687-7683
10
50
122
75.7
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください