ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス アイストラップ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925131
10104161
689-9768
4
40
15
11
オープン
¥
353
¥
388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925140
10102015
687-7685
5
50
18
13
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925149
10102016
687-6032
6
57
22
16
オープン
¥
404
¥
444
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925158
10102017
687-6011
8
62
23
15
オープン
¥
616
¥
678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925167
10104215
687-7660
10
80
32
22
オープン
¥
1,267
¥
1,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください