曜日別特売

アルミスナップフック 8mm

アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。

材質アルミ長さ(mm)90幅(mm)18寸法A(mm)90寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法W(mm)10内容量1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492422110102370688-5466
オープン
577
635(税込)
翌日出荷
返品不可
1492423010102371688-5469
オープン
577
635(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492423910102372688-5483
オープン
577
635(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492424810102373688-5478
オープン
577
635(税込)
翌日出荷
返品不可
1492425710102374688-5463
オープン
577
635(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492426610102375688-5472
オープン
577
635(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492427510102376688-5467
オープン
577
635(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする