ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス セフティフック
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925237
10102031
687-7638
5
50
25
7
オープン
¥
673
¥
740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925246
10102032
687-6001
6
60
29.5
9
オープン
¥
781
¥
859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925255
10102033
687-7689
8
80
40
11
オープン
¥
1,323
¥
1,455
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925271
10102034
687-6049
10
100
49
13
オープン
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください