ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス トリガースナップ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。
ねじれを防ぐ回転式です。
材質
SUS304
寸法B(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925648
10104176
687-7703
49
5
オープン
¥
1,867
¥
2,054
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925657
10104177
689-9756
60
7
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください