ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミスナップフック 6mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質
アルミ
長さ(mm)
90
幅(mm)
18
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法W(mm)
10
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
688-5464
688-5470
688-5471
688-5474
688-5475
688-5479
688-5480
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924151
10102363
688-5470
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924160
10102364
688-5471
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924169
10102365
688-5479
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924178
10102366
688-5480
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924187
10102367
688-5464
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924196
10102368
688-5475
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924205
10102369
688-5474
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください