ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス S2430フック(バネ式)
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925490
10102167
687-5951
6
60
33
12
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
14925499
10102168
687-7658
8
81
43
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925508
10102169
687-5967
10
100
55
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください