ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス S422フック(バネ式)
C型バネ式の連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925350
10102145
687-6014
4
30
8
5.5
オープン
¥
294
¥
323
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925359
10102146
687-6033
5
40
15
10.5
オープン
¥
373
¥
410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14925368
10102147
687-5975
6
50
20
16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
14925377
10102148
687-7710
8
55
23
19
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
返品不可
14925386
10102149
687-6023
10
60
24
19
オープン
¥
1,061
¥
1,167
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください