ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス アイスナップ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。
ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番
687-5993
材質
SUS304
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925639
10104175
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください