ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミスナップフック 5mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質
アルミ
長さ(mm)
90
幅(mm)
18
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
10
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
688-5465
688-5468
688-5473
688-5476
688-5477
688-5481
688-5482
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14924081
10102356
688-5477
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14924090
10102357
688-5481
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924099
10102358
688-5465
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924108
10102359
688-5473
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924117
10102360
688-5468
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924126
10102361
688-5482
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14924135
10102362
688-5476
オープン
¥
371
¥
408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください