ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス S251スナップ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。
ねじれを防ぐ回転式です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925447
10102155
687-7645
65
15
6
オープン
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925456
10102156
689-9770
85
20
9
オープン
¥
2,367
¥
2,604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925465
10102157
687-5953
100
20
14
オープン
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925481
10102158
687-7668
118
23
16
オープン
¥
3,416
¥
3,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください