ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス スイベルスナップ
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。
ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番
687-7661
材質
SUS304
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925630
10104174
オープン
¥
1,529
¥
1,682
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください