ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス アイプレート
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923478
10102005
687-9129
5
35
30
12
オープン
¥
573
¥
630
(税込)
翌日出荷
返品不可
14923487
10102006
687-9127
6
40
34
17
オープン
¥
723
¥
795
(税込)
当日出荷
返品不可
14923496
10104211
687-9126
9
58
42
38
オープン
¥
2,086
¥
2,295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926698
10102007
685-9142
8
50
40
21
オープン
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください