ステンレス 回転アイプレート

ステンレス 回転アイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 回転アイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 回転アイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

材質スチール、表面処理:ユニクロ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492355710104168687-91315351535
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492356610104169687-91306401840
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492674110104170685-91468501650
オープン
1,363
1,499(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする