ステンレス S3212Hアイプレート

ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス S3212Hアイプレート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:オープンタイプ

材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492353910102216687-91326602011.5
オープン
870
957(税込)
当日出荷
返品不可
1492354810102217687-91228802614
オープン
1,327
1,460(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492671610102215685-9141545158.5
オープン
630
693(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492672510102218685-913991003216
オープン
1,694
1,863(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする