ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス リングプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:リングタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925097
10102010
689-9757
5
34
30
30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925106
10102011
687-7696
6
40
34
40
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925115
10102012
689-9763
8
50
39
50
オープン
¥
1,851
¥
2,036
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください