ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス S3212アイプレート
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923505
10102211
687-9123
5
45
15
15
オープン
¥
666
¥
733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923521
10102213
687-9125
8
80
26
20
オープン
¥
1,387
¥
1,526
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923530
10102214
687-9124
9
100
32
25
オープン
¥
1,673
¥
1,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926707
10102212
685-9138
6
60
20
18
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください