曜日別特売

アルミ線 ブロンズ

アルミ線 ブロンズ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線 ブロンズ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

軽くて柔らかく加工しやすいので、工作/手芸/DIYなどに使用できます。

材質アルミ長さ(m)10内容量1袋(5巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492431810155946689-025416#(1.5mm)
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492432710155947689-025914#(2.0mm)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492433610155948689-025512#(2.5mm)
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする