ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー針金 緑
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質
スチール、表面処理:ビニール被覆
内容量
1袋(5巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923618
10155918
20
20#(0.9mm)
687-9156
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923627
10155919
20
18#(1.2mm)
687-9142
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14923636
10155920
20
16#(1.6mm)
687-9158
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923645
10155921
20
14#(2.0mm)
687-9155
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923661
10155922
10
12#(2.6mm)
687-9162
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください