ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー針金 黒
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質
スチール、表面処理:ビニール被覆
内容量
1袋(5巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923670
10155923
687-9159
20
20#(0.9mm)
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
当日出荷
返品不可
14923679
10155924
687-9157
20
18#(1.2mm)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14923688
10155925
687-9134
20
16#(1.6mm)
オープン
¥
3,185
¥
3,504
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923697
10155926
687-9148
20
14#(2.0mm)
オープン
¥
4,795
¥
5,275
(税込)
翌日出荷
返品不可
14923706
10155927
687-9139
10
12#(2.6mm)
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください