ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 針金
なまし鉄線にメッキを施しています。
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
20
内容量
1袋(5巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923575
10155903
687-9150
20#(0.9mm)
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923591
10155904
687-9141
18#(1.2mm)
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923600
10155905
687-9136
16#(1.6mm)
オープン
¥
4,695
¥
5,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923609
10155906
687-9146
14#(2.0mm)
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください