曜日別特売

カラー針金 茶

カラー針金 茶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー針金 茶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。

材質スチール、表面処理:ビニール被覆内容量1袋(5巻)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14923767101559332020#(0.9mm)687-9135
オープン
2,530
2,783(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923776101559342018#(1.2mm)687-9143
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
14923785101559352016#(1.6mm)687-9147
オープン
3,185
3,504(税込)
翌日出荷
返品不可
14923801101559362014#(2.0mm)687-9140
オープン
4,795
5,275(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923810101559371012#(2.6mm)687-9164
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする