ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー針金 グレー
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
材質
スチール、表面処理:ビニール被覆
内容量
1袋(5巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
番手
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923819
10155938
20
20#(0.9mm)
687-9160
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923828
10155939
20
18#(1.2mm)
687-9163
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923837
10155940
20
16#(1.6mm)
687-9151
オープン
¥
3,185
¥
3,504
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923846
10155941
20
14#(2.0mm)
687-9138
オープン
¥
4,795
¥
5,275
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14923855
10155942
10
12#(2.6mm)
687-9153
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください