曜日別特売

ユニクロ ワイド棚受

ユニクロ ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

木材などに補強や連結に使用する金物です。

材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492458900062834687-763375150
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492459800062835687-6034100200
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492460700062836687-7634150300
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする