曜日別特売

ステンレス ラウンドアイ

ステンレス ラウンドアイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ラウンドアイ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

材質スチール、表面処理:ユニクロ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492556910104162687-603953312.514
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
1492557810104163687-60276401719
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492558710104164687-59828502123
オープン
1,161
1,277(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする