ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ウォールフック
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:バネ式
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925770
10104216
687-6026
42
32
9
オープン
¥
1,227
¥
1,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925779
10104217
687-5986
44
32
12.5
オープン
¥
1,953
¥
2,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925788
10104218
687-7666
70
17.5
8
オープン
¥
2,287
¥
2,516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください