ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス Dリング
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925061
10102000
687-6000
3
21
14
オープン
¥
124
¥
136
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14925070
10102001
687-7677
4
27
19
オープン
¥
161
¥
177
(税込)
翌日出荷
返品不可
14925079
10102002
687-7642
5
33
21
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
返品不可
14925088
10102003
689-9753
6
42
30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください