ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロングアイスクリュー
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925876
10104227
687-6025
8.5
35
3.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925885
10104228
687-5943
10
41
4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925901
10104229
687-7701
13
50
5
オープン
¥
1,114
¥
1,225
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925910
10104230
687-6003
16
50
5
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925919
10104231
689-9773
19.5
56
6.5
オープン
¥
2,381
¥
2,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください