ステップ
高級トタン用刷毛
耐久性、塗料の含み、掃出しに優れています
形状
平
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性用、掃除用、トタン・瓦用
毛色
黒色
玉厚(mm)
30
刷毛幅(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926951
刷毛幅100mm
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください