クールメッシュシートカバー NMAX/NMAX155

クールメッシュシートカバー NMAX/NMAX155 - YAMAHA(ヤマハ)

専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー
着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保。座面の涼しさを保ちます。
炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減します。
シート後部にYAMAHAタグを配置。
取り付け:STDシートにかけるだけの簡単装着。

適合機種NMAX(’21~)材質【メッシュ部】8mm厚ポリエステルメッシュ【表皮部】PV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915629Q5K-YSK-132-G01
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする