クールメッシュシートカバー シグナスグリファス('22~)

クールメッシュシートカバー シグナスグリファス('22~) - YAMAHA(ヤマハ)

炎天下での着座時に座面の熱さを軽減
夏場の直射日光による座面の温度上昇を抑えます。
通気性に優れたメッシュ生地が乗車時のシート座面の蒸れを軽減。
シートに被せるだけの簡単取付。
シート後端にYAMAHAタグ配置。
純正シートとローダウンシートにも装着可能。

適合機種CYGNUS GRYPHUS(’22~)材質【メッシュ部】8mm厚ポリエステルメッシュ【表皮部】PV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14915620Q5K-YSK-129-G02
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする