ミニねじ ブロンズメッキ

ミニねじ ブロンズメッキ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニねじ ブロンズメッキ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

木材を締結するのに使用され、建築内装に適したビスです。
細かい部分の締結に適しています。

材質スチール寸法d(mm)2表面処理ブロンズメッキ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14918395000815841箱(60本×6パック)683-512936
オープン
3,546
3,901(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918411000815851箱(70本×6パック)683-504230
オープン
3,546
3,901(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918420000815861箱(88本×6パック)683-667724
オープン
3,546
3,901(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918429000815871箱(102本×6パック)683-352519
オープン
3,546
3,901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする