ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール、ユニクロ
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14920565
00041684
1箱(500本)
683-5102
12
4
オープン
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920581
00041665
1箱(500本)
683-3529
16
4
オープン
¥
1,756
¥
1,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920590
00041666
1箱(500本)
683-3506
20
4
オープン
¥
1,999
¥
2,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920599
00041667
1箱(500本)
683-5078
25
4
オープン
¥
2,266
¥
2,493
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920608
00041668
1箱(400本)
683-3542
30
4
オープン
¥
2,061
¥
2,267
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920617
00041695
1箱(200本)
683-3477
40
4
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14920626
00041669
1箱(150本)
683-1973
16
5
オープン
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14920635
00041670
1箱(150本)
683-5101
20
5
オープン
¥
1,116
¥
1,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧