ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ かんぬき
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925928
00062860
689-9779
90
35
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925937
00062861
687-5940
95
40
オープン
¥
253
¥
278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925946
00062862
687-5946
100
45
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
14925955
00062863
687-7639
105
50
オープン
¥
266
¥
293
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14925971
00062865
687-7662
115
60
オープン
¥
287
¥
316
(税込)
翌日出荷
返品不可
14925980
00062866
687-5954
90
35
オープン
¥
267
¥
294
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925989
00062867
687-5999
95
40
オープン
¥
287
¥
316
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925998
00062868
687-7643
100
45
オープン
¥
527
¥
580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926007
00062869
687-7717
105
50
オープン
¥
316
¥
348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926016
00062871
689-9775
115
60
オープン
¥
363
¥
399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください