ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アジャスターボルト
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。
家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途
測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
材質
鉄/三価クロムクロメートメッキ
色
三価クロムクロメートメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926497
10102615
688-2415
1.25
50
68.5
M8
オープン
¥
496
¥
546
(税込)
翌日出荷
返品不可
14926506
10102672
688-2409
1.25
100
118.5
M8
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
当日出荷
返品不可
14926515
10102673
688-2413
1.5
50
70
M10
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
当日出荷
返品不可
14926531
10102616
688-2411
1.5
100
120
M10
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926540
10102617
688-2410
1.75
100
128
M12
オープン
¥
1,181
¥
1,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926549
10102618
688-2414
1.75
150
178
M12
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926558
10102674
688-2408
2
100
130
M16
オープン
¥
1,516
¥
1,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926567
10102619
688-2407
2
150
180
M16
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください