ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス スイベル
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925176
10104202
687-5984
3
29.5
5
14
オープン
¥
1,109
¥
1,220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925185
10104203
687-6020
4
47.5
10
19.5
オープン
¥
1,187
¥
1,306
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925201
10102020
687-7657
5
59
13
13
オープン
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925210
10102021
689-9761
6
65
15
15
オープン
¥
1,277
¥
1,405
(税込)
翌日出荷
返品不可
14925219
10102022
687-5942
8
90
22
20
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925228
10102024
687-6006
10
114
27
24
オープン
¥
4,387
¥
4,826
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください