曜日別特売

衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー

衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー - シャープ

梅雨・夏に強いコンプレッサー方式
狭いスペースでの部屋干しにチャイルドロック付き
プラズマクラスター7000

用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気仕様スイングルーバー手動質量(kg)9.6ホワイトタンク容量(L)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥、除湿)175/190寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30.3×20.3×52.4タイマー切タイマー(2/4/6時間)除湿能力(L/日)6.3/7.1除湿面積木造住宅~コンクリート住宅 50Hz 8~16畳(13~26m2)/60Hz 9~18畳(15~30m2)乾燥時間【衣類(2kg)】約167分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14914256CV-S71-W
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする