ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ボルトフック
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
寸法E(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925840
10104223
687-6042
フック部:SUS304、アンカー部:スチール、アンカー部:クロメート
15
11.5
12
オープン
¥
1,553
¥
1,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925849
10104224
687-7671
フック部:SUS305、アンカー部:スチール、アンカー部:クロメート
19
20
12.5
オープン
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925858
10104225
687-6043
フック部:SUS306、アンカー部:スチール、アンカー部:クロメート
24
22
15.5
オープン
¥
2,516
¥
2,768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925867
10104226
687-6018
フック部:SUS307、アンカー部:スチール、アンカー部:クロメート
32
22
18.5
オープン
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください