曜日別特売

ステンレス シンブル

ステンレス シンブル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス シンブル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。

材質SUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492495710101950687-5997420115
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492496610101951687-7655521137
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
1492497510101952687-7670625168
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492499110101953687-60388361910
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492500010101954687-600810422412
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
1492500910101955687-604612503015
オープン
679
747(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする