ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式)
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14925395
10102150
687-7705
3
30.5
6.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925411
10102151
687-7653
4
36
7
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925420
10102152
687-5938
5
48
10
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925429
10102153
687-7707
6
50
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14925438
10102154
687-5949
8
61.5
10.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください