扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階

扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 - YAMAZEN(山善)

組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機
ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに
保管時に便利な専用収納袋付き
リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載
メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始
左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×481時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間内容量1台
取扱説明書:(3.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14914369YLX-EHD252(W)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする