ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 吊り金具
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14926655
10104207
685-9143
2
12
16
9
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14926671
10104208
685-9140
2.5
16
25
14.5
オープン
¥
643
¥
707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926680
10104209
685-9145
3
22
29
17
オープン
¥
743
¥
817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14926689
10104210
685-9144
4
27
34
18
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください